Phoenix Contact - Pont enfichable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 24 A
nombre de bornes reliées - 50
dimension de trame - 5.2 mm
couleur - bleu
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918942045
Réf. Sonepar
00126894204
Réf. Fournisseur
3032114
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
connecteur transversal
courant assigné In
24 A
nombre de bornes reliées
50
dimension de trame
5.2 mm
couleur
bleu
isolé
Oui
mode de pose
enfichable
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Oui
Pont enfichable, Nombre de pôles : 50, coloris : bleu