Phoenix Contact - Pont enfichable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 24 A
nombre de bornes reliées - 50
dimension de trame - 5.2 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4017918942052
Réf. Sonepar
00126894205
Réf. Fournisseur
3032127
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
connecteur transversal
courant assigné In
24 A
nombre de bornes reliées
50
dimension de trame
5.2 mm
couleur
gris
isolé
Oui
mode de pose
enfichable
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Non
Pont enfichable, Nombre de pôles : 50, coloris : gris