Phoenix Contact - Pont sans fin
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 32 A
nombre de bornes reliées - 1
dimension de trame - 4 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918130657
Réf. Sonepar
00126813065
Réf. Fournisseur
2966838
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
connecteur transversal
courant assigné In
32 A
nombre de bornes reliées
1
dimension de trame
4 mm
couleur
gris
tension assignée (Ue)
250 V
isolé
Non
mode de pose
enfichable
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Non
Pont sans fin, 500 mm de long, isolé, sectionnable à volonté, pour la répartition des potentiels pour PLC..., coloris de l'isolant : gris