Phoenix Contact - Porte-reperage ZB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - gris
transparent - Non
largeur - 10.9 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4017918013929
Réf. Sonepar
00126801392
Réf. Fournisseur
1013737
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
auto-adhésif
Oui
inscription
sans inscription
couleur
gris
transparent
Non
largeur
10.9 mm
hauteur
1000 mm
Profilé autocollant pour recevoir des étiquettes SS-ZB,
UC-EMP, US-EMP, longueur : 1 m