Phoenix Contact - Porte-repere
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 63.2 mm
hauteur - 32.2 mm
fixation auto-adhésive - Non
Minimum d'achat
30 unité(s)
EAN
4046356444583
Réf. Sonepar
00126644458
Réf. Fournisseur
0827454
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
matériau
plastique
largeur
63.2 mm
hauteur
32.2 mm
fixation auto-adhésive
Non
Porte-repère, noir, vierge, type de montage: visser, riveter, surface utile: 60 x 30 mm