Phoenix Contact - Porte-repere
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 15...136 mm
diamètre du câble - 15...136 mm
longueur - 20 mm
largeur - 9 mm
Minimum d'achat
240 unité(s)
EAN
4017918007867
Réf. Sonepar
00126800786
Réf. Fournisseur
0803977
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
forme de carte
diamètre du conducteur
15...136 mm
diamètre du câble
15...136 mm
longueur
20 mm
largeur
9 mm
type
à paroi moyenne
crantage
sans
matériau
autre
couleur
autre
fluorescente
Non
transparent
Oui
avec zone de texte
Oui
imprimé
sans
mode de pose
autre
Porte-repère, transparent, vierge, type de montage: insertion, diamètre du câble: > 10 mm, surface utile: 9 x 20 mm