Phoenix Contact - Porte-repere pour cable

Phoenix Contact - Porte-repere pour cable

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 4...7 mm

  • diamètre du câble - 4...7 mm

  • longueur - 18 mm

  • largeur - 7.5 mm

Minimum d'achat

  • 500 unité(s)

EAN

4046356294829

Réf. Sonepar

00126629482

Réf. Fournisseur

0820536

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle

autre

diamètre du conducteur

4...7 mm

diamètre du câble

4...7 mm

longueur

18 mm

largeur

7.5 mm

type

à paroi moyenne

crantage

sans

matériau

autre

couleur

autre

fluorescente

Non

transparent

Oui

avec zone de texte

Oui

imprimé

sans

mode de pose

différer

Repères pour fils, transparent, vierge, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 4 ... 7 mm, surface utile: 18 x 4 mm