Phoenix Contact - Porte-repere pour cable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 6...10 mm
diamètre du câble - 6...10 mm
longueur - 15 mm
largeur - 7.5 mm
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
4017918013479
Réf. Sonepar
00126801347
Réf. Fournisseur
1013054
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
autre
diamètre du conducteur
6...10 mm
diamètre du câble
6...10 mm
longueur
15 mm
largeur
7.5 mm
type
à paroi moyenne
crantage
sans
matériau
autre
couleur
autre
fluorescente
Non
transparent
Oui
avec zone de texte
Oui
imprimé
sans
mode de pose
différer
Repères pour fils, transparent, vierge, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 6 ... 10 mm, surface utile: 15 x 4 mm