Phoenix Contact - Porte-repere pour cable

Phoenix Contact - Porte-repere pour cable

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 1.5...2.5 mm

  • diamètre du câble - 1.5...2.5 mm

  • longueur - 10 mm

  • largeur - 5 mm

Minimum d'achat

  • 1000 unité(s)

EAN

4017918013998

Réf. Sonepar

00126801399

Réf. Fournisseur

1013805

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle

autre

diamètre du conducteur

1.5...2.5 mm

diamètre du câble

1.5...2.5 mm

longueur

10 mm

largeur

5 mm

type

à paroi moyenne

crantage

sans

matériau

autre

couleur

autre

fluorescente

Non

transparent

Oui

avec zone de texte

Oui

imprimé

sans

mode de pose

différer

Repères pour fils, transparent, vierge, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1,5 ... 2,5 mm, surface utile: 10x4mm