Phoenix Contact - PP 2,5/ 9 - Connecteur Push-in COMBI - 3211288

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - insert mâle
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...2.5 mm²
courant assigné In - 24 A
tension assignée (Ue) - 800 V
nombre de pôles - 9
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626285610
Réf. Sonepar
00126628563
Réf. Fournisseur
3211288
Marque
Phoenix Contact
modèle:
insert mâle
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...2.5 mm²
courant assigné In:
24 A
tension assignée (Ue):
800 V
nombre de pôles:
9
finition du raccordement électrique:
autre
section de conducteur connectable:
0.14...4 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.14...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.14...4 mm²
section de raccordement cable souple:
0.14...2.5 mm²
nombre total de pôles sans contact de mise à la terre:
9
largeur:
46.35 mm
connectable:
Oui


