Phoenix Contact - PP-H 1,5/S/14 - PP-H 1,5/S/14 - Connecteur Push-in COMBI - 3212633

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PP-H 1,5/S/14 - PP-H 1,5/S/14 - Connecteur Push-in COMBI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - insert mâle

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...1.5 mm²

  • courant assigné In - 17.5 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • nombre de pôles - 14

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356565776

Réf. Sonepar

00126212633

Réf. Fournisseur

3212633

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle:

insert mâle

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...1.5 mm²

courant assigné In:

17.5 A

tension assignée (Ue):

500 V

nombre de pôles:

14

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

section de conducteur connectable:

0.14...1.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.14...1 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...1.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.14...1.5 mm²

nombre total de pôles sans contact de mise à la terre:

14

largeur:

49 mm

connectable:

Oui

Connecteurs, raccordement Push-in, nb. de pôles : 14, sections : 0,14 mm² - 1,5 mm², largeur : 49 mm, hauteur : 31,3 mm, couleur : gris