Phoenix Contact - Presse-etoupe - 3240949

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
indice de protection (IP) - IP66
sans halogène - Oui
longueur de filetage - 12 mm
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356710565
Réf. Sonepar
00126671056
Réf. Fournisseur
3240949
Marque
Phoenix Contact
matériau:
autre
indice de protection (IP):
IP66
sans halogène:
Oui
longueur de filetage:
12 mm
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
couleur:
noir
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
serre cable:
Oui
raccord à écrou divisible:
Non


