Phoenix Contact - Presse-etoupe
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 7...13 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 20
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP66
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356776370
Réf. Sonepar
00126677637
Réf. Fournisseur
1407669
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
pour diamètre de câble
7...13 mm
type de filetage
métrique
taille de filetages métrique/PG
20
matériau
plastique
indice de protection (IP)
IP66
sans halogène
Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz
autre
dimension du profil
22 mm
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
autre
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Non
couleur
noir
protection contre les courbures
Oui
avec contre-écrou
Oui
modèle
angle 45°
joint multi-passages
Non
raccord à écrou de câble plat
Non
serre cable
Non
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible
Non
température d'utilisation
-40...100 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
finition CEM
Non
blindé
Non
Presse...étoupe plastique EVO avec fermeture à baïonnette, pour boîtier de série B, taille M20, diamètre de câble 7mm...13mm