Phoenix Contact - Presse-etoupe
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 19...27 mm
type de filetage - métrique
matériau - autre
indice de protection (IP) - IP66
sans halogène - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356932400
Réf. Sonepar
00126693240
Réf. Fournisseur
1411441
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
pour diamètre de câble
19...27 mm
type de filetage
métrique
matériau
autre
indice de protection (IP)
IP66
sans halogène
Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz
autre
dimension du profil
43 mm
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
autre
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Non
couleur
autre
protection contre les courbures
Oui
avec contre-écrou
Oui
modèle
autre
joint multi-passages
Non
raccord à écrou de câble plat
Non
serre cable
Non
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible
Non
température d'utilisation
-40...125 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
finition CEM
Oui
Presse-étoupe CEM EVO avec fermeture à baïonnette, série B, taille M40, diamètre de câble 19-27 mm