fin de vie

Phoenix Contact - Presse-etoupe - 1885567

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Presse-etoupe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 6.8...7.2 mm

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 21

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918176662

Réf. Sonepar

00126817666

Réf. Fournisseur

1885567

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

pour diamètre de câble jusqu'à:

6.8...7.2 mm

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

21

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

sans halogène:

Non

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

dimension du profil:

33 mm

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

couleur:

autre

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

modèle:

autre

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-20...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Demi-connexion vissée Pg21 en plastique, composée d'un joint d'étanchéité caoutchouc avec plusieurs trous (2 x 7,2 mm - 1 x 10,5 mm) et d'une vis de pression, pour manchons pour presse-étoupe VC-M-KV-PG21.......