Phoenix Contact - Prise d'armoire double - 1263627

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Prise d'armoire double

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 125 V

  • type de tension - AC

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • largeur en nombre de modules - 5

  • nombre de prises de courant - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151375379

Réf. Sonepar

00126137537

Réf. Fournisseur

1263627

Marque

Phoenix Contact

tension assignée (Ue):

125 V

type de tension:

AC

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

largeur en nombre de modules:

5

nombre de prises de courant:

2

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Non

avec témoin lumineux:

Oui

profondeur d'encastrement:

137 mm

indice de protection (IP):

IP20

Prise double, Modèle d'enfichage de type AB 20A, à vis, gris, pour montage sur profilé dans une interface de service ou pour montage direct, 125 V AC, 20 A, -20 °C, 60 °C, UL 508