Phoenix Contact - Prise de raccordement cote VE - 1162144


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard - type 2 CCS
indice de protection (IP) - autre
courant nominal max. - 32 A
avec actionneur de verrouillage - Oui
avec verrouillage d'accès - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151169985
Réf. Sonepar
00126116998
Réf. Fournisseur
1162144
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
standard:
type 2 CCS
indice de protection (IP):
autre
courant nominal max.:
32 A
avec actionneur de verrouillage:
Oui
avec verrouillage d'accès:
Non
largeur:
108 mm
hauteur:
140.25 mm
profondeur:
128.4 mm
tension nominale:
480 V
type de courant:
CA triphasé
nombre de contacts de communication:
7
longueur du conduit fixe:
2 m
LED intégrée:
Non
section transversale des contacts de puissance:
6...6 mm²