Phoenix Contact - Prise de raccordement côté VE - CHARX T2HBI24-DC375-15,0C2 - 1720111

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Prise de raccordement côté VE - CHARX T2HBI24-DC375-15,0C2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard - type 2 CCS

  • indice de protection (IP) - autre

  • courant nominal max. - 375 A

  • avec actionneur de verrouillage - Oui

  • avec verrouillage d'accès - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4067923271081

Réf. Sonepar

00126327108

Réf. Fournisseur

1720111

Marque

Phoenix Contact

standard:

type 2 CCS

indice de protection (IP):

autre

courant nominal max.:

375 A

avec actionneur de verrouillage:

Oui

avec verrouillage d'accès:

Oui

tension nominale:

1000 V

type de courant:

DC

nombre de contacts de communication:

2

longueur du conduit fixe:

15 m

LED intégrée:

Non

Prise de raccordement côté VE - CHARX T2HBI24-DC375-15,0C2