fin de vie

Phoenix Contact - Prolongateur de cable - 1403843

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Prolongateur de cable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • nombre de pôles - 5

  • indice de protection (IP) - IP66

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356670388

Réf. Sonepar

00126403843

Réf. Fournisseur

1403843

Marque

Phoenix Contact

tension assignée (Ue):

690 V

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

nombre de pôles:

5

indice de protection (IP):

IP66

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

diamètre du câble:

10...10 mm

section transversale du raccordement (fil fin):

2.5...2.5 mm²

section transversale du raccordement (monofilaire):

2.5...2.5 mm²

nombre de raccordements par pôle:

1

marquage de pôle:

1, 2, 3, 4, 5

codage mécanique:

Non

couleur de codage / insert de contact:

gris

type de verrouillage:

séparé

serre cable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

autre

sans halogène:

Oui

matériel de contact:

autre

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

3

résistance de contact:

0.003 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

longueur:

115.05 mm

hauteur:

50 mm

largeur:

50 mm

Prolongateur de câble QUICKON, gris, 4 pôles + PE, 1,0 mm² ... 2,5 mm² - 690 V - 20 A, pour diamètre de câble de 6 mm ... 11 mm.