Phoenix Contact - PSD-S 50 CE BT 400-MEclairage Industriel-Armoire-Raccord - 1018845

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement du circuit auxiliaire - autre
montage de tube possible - Non
montage sur équerre possible - Non
couleur - noir
adapté à l'interface AS - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626504377
Réf. Sonepar
00126004431
Réf. Fournisseur
1018845
Marque
Phoenix Contact
type de raccordement du circuit auxiliaire:
autre
montage de tube possible:
Non
montage sur équerre possible:
Non
couleur:
noir
adapté à l'interface AS:
Non


