Phoenix Contact - PSR-SCP- 24DC/SIM4 - Relais de Sécurité - PSR-SCP- 24DC/SIM4 - 2981936

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PSR-SCP- 24DC/SIM4 - Relais de Sécurité - PSR-SCP- 24DC/SIM4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • évaluation des entrées - à deux canaux

  • modèle - appareil de base

  • adapté à la surveillance de commutateurs de position - Non

  • adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence - Non

  • adapté à la surveillance de vannes - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356326001

Réf. Sonepar

00126632600

Réf. Fournisseur

2981936

Marque

Phoenix Contact

évaluation des entrées:

à deux canaux

modèle:

appareil de base

adapté à la surveillance de commutateurs de position:

Non

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:

Non

adapté à la surveillance de vannes:

Non

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:

Non

adapté à la surveillance de capteurs tactiles:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

avec pinces amovibles:

Oui

avec entrée de démarrage:

Non

avec fonction muting:

Non

avec boucle de retour:

Oui

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

0

avec homologation BG BIA:

Non

avec homologation selon UL:

Oui

largeur:

22.5 mm

hauteur:

99 mm

profondeur:

105.6 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

Module interface pour le raccordement de plusieurs capteurs ou de commutateurs de sécurité avec contacts NO/NF au niveau du relais de sécurité PSR-SDC4, avec raccordement vissé