Phoenix Contact - PT 1,5/S-TG BU - Bloc de joncton à fonction - 3210307

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PT 1,5/S-TG BU - Bloc de joncton à fonction

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...1.5 mm²

  • courant assigné In - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ficher

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356904728

Réf. Sonepar

00126210312

Réf. Fournisseur

3210307

Marque

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...1.5 mm²

courant assigné In:

10 A

tension assignée (Ue):

400 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ficher

mode de pose:

autre

couleur:

bleu

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.14...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...1.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.14...1.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ficher

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

étages reliés à l'intérieur:

Non

matériau du corps isolant:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-60...125 °C

largeur:

3.5 mm

hauteur:

30.5 mm

profondeur:

58.9 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

finition de la séparation transversale:

sans

avec prise de test intégrée:

Non

Bloc de jonction de sectionnement, raccordement Push-in, sections : 0,14 mm² - 1,5 mm², I nominale : 10 A, U nominale : 400 V, longueur : 58,9 mm, largeur : 3,5 mm, couleur : bleu, montage : NS 35/7,5, NS 35/15