Phoenix Contact - PT 2-F-ST - MAINS-PLUGTRAB -Fiche parafoudre - 2859000

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PT 2-F-ST - MAINS-PLUGTRAB -Fiche parafoudre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • tension nominale CA - 48...48 V

  • tension nominale CC - 48...48 V

  • tension max de régime permanent - 48 V

  • tension continue la plus élevée CC - 60 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918902452

Réf. Sonepar

00126890245

Réf. Fournisseur

2859000

Marque

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

tension nominale CA:

48...48 V

tension nominale CC:

48...48 V

tension max de régime permanent:

48 V

tension continue la plus élevée CC:

60 V

courant de charge nominal:

2 A

niveau de protection conducteur/terre:

600 V

mode de pose:

autre

type raccordement 1:

autre

surveillance parasurtension:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

version anti-déflagration:

Non

MAINS-PLUGTRAB -PLUGTRAB - Fiche parafoudre