Phoenix Contact - PT 2X1-24DC/FM-ST - Parafoudre instrumentation - 2920120


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA
tension nominale CC - 24...24 V
tension max de régime permanent - 20 V
tension continue la plus élevée CC - 28 V
courant de charge nominal - 0.3 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356154079
Réf. Sonepar
00126615407
Réf. Fournisseur
2920120
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
courant de décharge nominal (8/20):
10 kA
tension nominale CC:
24...24 V
tension max de régime permanent:
20 V
tension continue la plus élevée CC:
28 V
courant de charge nominal:
0.3 A
niveau de protection conducteur/terre:
40 V
niveau de protection conducteur/masse de signal:
40 V
niveau de protection terre de signalisation/terre de protection:
600 V
mode de pose:
autre
type raccordement 1:
autre
surveillance parasurtension:
Oui
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
version anti-déflagration:
Non