Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - PT 2X1VA- 60AC-ST - Fiche parafoudre pour 2 Fils sortie TOR 60VAC - 2839172

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PT 2X1VA- 60AC-ST - Fiche parafoudre pour 2 Fils sortie TOR 60VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 2 kA

  • tension nominale CA - 60...60 V

  • tension nominale CC - 60...60 V

  • tension max de régime permanent - 75 V

  • tension continue la plus élevée CC - 100 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918182830

Réf. Sonepar

00126818283

Réf. Fournisseur

2839172

Marque

Phoenix Contact

courant de décharge nominal (8/20):

2 kA

tension nominale CA:

60...60 V

tension nominale CC:

60...60 V

tension max de régime permanent:

75 V

tension continue la plus élevée CC:

100 V

courant de charge nominal:

26 A

niveau de protection conducteur/terre:

300 V

mode de pose:

autre

type raccordement 1:

autre

surveillance parasurtension:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

version anti-déflagration:

Non

PLUGTRAB - Fiche parafoudre pour 2 Fils sortie TOR 60VAC