Phoenix Contact - PT 2X2- 5DC-ST - Fiche parafoudre pour 2 4-20mA12VAC - 2838241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 2.5 kA
tension nominale CC - 5...5 V
tension max de régime permanent - 4 V
tension continue la plus élevée CC - 6 V
courant de charge nominal - 0.45 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918182656
Réf. Sonepar
00126818265
Réf. Fournisseur
2838241
Marque
Phoenix Contact
courant de décharge nominal (8/20):
2.5 kA
tension nominale CC:
5...5 V
tension max de régime permanent:
4 V
tension continue la plus élevée CC:
6 V
courant de charge nominal:
0.45 A
niveau de protection conducteur/conducteur:
10 V
niveau de protection conducteur/terre:
450 V
mode de pose:
connecteur/adaptateur de câble
type raccordement 1:
autre
surveillance parasurtension:
Non
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
version anti-déflagration:
Non


