Phoenix Contact - PTFIX 4X1,5 GY-EX - PTFIX 4X1,5 GY-EX - 1221508
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 140.5 A
finition raccordement électrique 1 - autre
couleur - gris
finition raccordement électrique 2 - autre
nombre de positions de serrage par étage - 4
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151310202
Réf. Sonepar
00126131020
Réf. Fournisseur
1221508
Marque
Phoenix Contact
courant assigné In:
140.5 A
finition raccordement électrique 1:
autre
couleur:
gris
finition raccordement électrique 2:
autre
nombre de positions de serrage par étage:
4
matériau du corps isolant:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
80.3 mm
hauteur:
210.6 mm
profondeur:
170.7 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
plaque de fermeture requise:
Non
étages reliés à l'intérieur:
Oui


