Phoenix Contact - PTFIX 6/6X2,5 BU-EX - PTFIX 6/6X2,5 BU-EX - 1221452

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PTFIX 6/6X2,5 BU-EX - PTFIX 6/6X2,5 BU-EX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique 1 - autre

  • couleur - bleu

  • finition raccordement électrique 2 - autre

  • nombre de positions de serrage par étage - 7

  • matériau du corps isolant - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151309459

Réf. Sonepar

00126130945

Réf. Fournisseur

1221452

Marque

Phoenix Contact

finition raccordement électrique 1:

autre

couleur:

bleu

finition raccordement électrique 2:

autre

nombre de positions de serrage par étage:

7

matériau du corps isolant:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

250.6 mm

hauteur:

280.6 mm

profondeur:

210.7 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

plaque de fermeture requise:

Non

étages reliés à l'intérieur:

Oui

Distribution block, Ex e-certified basic terminal block with feed-in, type de montage: for snapping onto a DIN rail adapter, Direct mounting with flange, Free-hanging, couleur: blue