Phoenix Contact - PTI 2,5-L/L - Bloc de jonction à étages pour intallations - 3213953


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...4 mm² 
- courant assigné In - 24 A 
- tension assignée (Ue) - 400 V 
- finition raccordement électrique 1 - autre 
- nombre de potentiels - 2 
Emballage et conditions
- 50 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356609586
Réf. Sonepar
00126213953
Réf. Fournisseur
3213953
Marque
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...4 mm²
courant assigné In:
24 A
tension assignée (Ue):
400 V
finition raccordement électrique 1:
autre
nombre de potentiels:
2
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
avec curseur de sectionnement N:
Non
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.14...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.14...4 mm²
section de raccordement cable souple:
0.14...4 mm²
finition raccordement électrique 2:
autre
matériau du corps isolant:
autre
température de fonctionnement:
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
5.2 mm
hauteur:
50.5 mm
profondeur:
101 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
couleur de base:
gris
avec fonction PE:
Non
fonction N possible:
Non


