Phoenix Contact - PTPOWER 185-3L/N - PTPOWER 185-3L/N - Bloc de jonction de puissance - 1054729

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - PTPOWER 185-3L/N - PTPOWER 185-3L/N - Bloc de jonction de puissance

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 95...185 mm²

  • courant assigné In - 309 A

  • tension assignée (Ue) - 1500 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ficher

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626689456

Réf. Sonepar

00126668945

Réf. Fournisseur

1054729

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

95...185 mm²

courant assigné In:

309 A

tension assignée (Ue):

1500 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ficher

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

autre

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

95...150 mm²

section de raccordement cable rigide:

95...185 mm²

section de raccordement cable souple:

95...185 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ficher

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

8

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

-60...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

124 mm

hauteur:

116.4 mm

profondeur:

108.25 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Non

étages reliés à l'intérieur:

Non

convient pour matériau conducteur:

aluminium/cuivre

Bloc de jonction de puissance, assemblé, 1500 V DC / 1000 V AC, 309 A, Raccordement Power-Turn, section : 95 mm² - 185 mm², AWG: 3/0 - 350 kcmil, largeur: 124 mm, couleur: gris/bleu, type de montage: NS 35/15