Phoenix Contact - PTPOWER 35-3L/N/FE-F - PTPOWER 35-3L/N/FE-F - Bloc de jonction de puissance - 3212076


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...35 mm²
courant assigné In - 125 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ficher
mode de pose - autre
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356869812
Réf. Sonepar
00126212076
Réf. Fournisseur
3212076
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
2.5...35 mm²
courant assigné In:
125 A
tension assignée (Ue):
1000 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ficher
mode de pose:
autre
couleur:
autre
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
2.5...35 mm²
section de raccordement cable rigide:
2.5...35 mm²
section de raccordement cable souple:
2.5...35 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement par borne à ficher
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
autre
température de fonctionnement:
-60...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
80 mm
hauteur:
120.2 mm
profondeur:
120.2 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Non
étages reliés à l'intérieur:
Non
convient pour matériau conducteur:
aluminium/cuivre