Phoenix Contact - Raccord pour connecteur special PTF 0,3 pour ruban LED
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
dimension des contacts - 1.8 mm
finition du connecteur - autre
dimension des raccordements - 1.8 mm
tension assignée (Ue) - 24 V
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
4055626282251
Réf. Sonepar
00126628225
Réf. Fournisseur
1848529
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
4
dimension des contacts
1.8 mm
finition du connecteur
autre
dimension des raccordements
1.8 mm
tension assignée (Ue)
24 V
degré de pollution
2
couleur du boîtier/corps
blanc
type de fixation
autre
type de banderolage
sans
Raccord pour connecteur spécial PTF 0,3 pour ruban LED, coloris: blanc, nombre de pôles: 4, gamme d'articles: PTF 0,3-..-Flex, pas: 1,8 mm, type de conditionnement: emballé dans un carton