Phoenix Contact - Rail DIN symetrique non perfore
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/7,5 mm
matériau - acier inoxydable
longueur - 2000 mm
forme de trou - sans
hauteur - 7.5 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4017918138790
Réf. Sonepar
00126813879
Réf. Fournisseur
0801377
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
rail DIN 35/7,5 mm
matériau
acier inoxydable
longueur
2000 mm
forme de trou
sans
hauteur
7.5 mm
traitement de la surface
non traité
écart central entre les trous
0 mm
épaisseur de matériau
1 mm
Rail DIN symétrique non perforé, matériau : acier inoxidable, Largeur: 35 mm, Hauteur: 7,5 mm, Longueur: 2000 mm, Coloris: argenté