Phoenix Contact - Rail DIN symétrique perforé - 1207658

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/15 mm
matériau - acier
longueur - 1000 mm
forme de trou - trou oblong
hauteur - 15 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356366564
Réf. Sonepar
00126636656
Réf. Fournisseur
1207658
Marque
Phoenix Contact
modèle:
rail DIN 35/15 mm
matériau:
acier
longueur:
1000 mm
forme de trou:
trou oblong
hauteur:
15 mm
traitement de la surface:
autre
écart central entre les trous:
25 mm
épaisseur de matériau:
1.5 mm


