Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Phoenix Contact - Rail DIN symetrique perfore

Phoenix Contact - Rail DIN symetrique perfore

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profils spéciaux

  • matériau - acier

  • longueur - 2000 mm

  • forme de trou - trou oblong

  • hauteur - 15 mm

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

4017918173050

Réf. Sonepar

00126817305

Réf. Fournisseur

1206599

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

modèle

profils spéciaux

matériau

acier

longueur

2000 mm

forme de trou

trou oblong

hauteur

15 mm

traitement de la surface

autre

écart central entre les trous

25 mm

épaisseur de matériau

1.5 mm

Rail DIN symétrique perforé, matériau : galvanisé, percé, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m