Phoenix Contact - Rail DIN symetrique perfore
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profils spéciaux
matériau - acier
longueur - 1000 mm
forme de trou - trou oblong
hauteur - 7.5 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4017918254889
Réf. Sonepar
00126825488
Réf. Fournisseur
0807012
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
profils spéciaux
matériau
acier
longueur
1000 mm
forme de trou
trou oblong
hauteur
7.5 mm
traitement de la surface
autre
écart central entre les trous
25 mm
épaisseur de matériau
1 mm
Profilé percé, selon EN 60715, matériau:Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, Profil standard, coloris:argent