Phoenix Contact - RC-Z2504 - Pince à sertir - 1613822

PHOENIX CONTACT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - applications différentes

  • forme de compression - compression à quatre mandrins

  • section transversale - 0.08...2.5 mm²

  • finition/actionnement - mécanique

  • inserts interchangeables - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356327305

Réf. Sonepar

00126002072

Réf. Fournisseur

1613822

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

adapté à:

applications différentes

forme de compression:

compression à quatre mandrins

section transversale:

0.08...2.5 mm²

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Non

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Non

avec retour automatique:

Non

Pince à sertir pour contacts RC tournés, diamètre 1 mm / diamètre 1,5 mm / diamètre 2 mm pour section de cordon de 0,14 mm² ... 2,5 mm²