Phoenix Contact - Relais, 2 RT, avec forcage, LED , 230V AC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 0.0065 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 179.4...179.4 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 230...230 V
type de tension d'actionnement - AC
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4046356758215
Réf. Sonepar
00126675821
Réf. Fournisseur
2903668
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique
fiche
courant nominal
0.0065 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
179.4...179.4 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
230...230 V
type de tension d'actionnement
AC
avec pinces amovibles
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
179.4...179.4 V
comportement de commutation de l'entraînement
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
2
avec contacts à guidage forcé
Non
type de contact de commutation
contact simple
appareil complet avec socle
Non
avec affichage LED
Oui
indice de protection (IP)
autre
largeur
21.2 mm
hauteur
27.5 mm
profondeur
35.6 mm
Relais industriel enfichable, 2 contacts inverseurs, avec forçage-test, LED d'état et affichage mécanique, tension de bobine : 230V AC