Phoenix Contact - Relais, 2 RT, avec forcage, LED , diode roue libre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 0.022 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 48...48 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 37.4...37.4 V
type de tension d'actionnement - DC
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4046356758147
Réf. Sonepar
00126675814
Réf. Fournisseur
2903661
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique
fiche
courant nominal
0.022 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
48...48 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
37.4...37.4 V
type de tension d'actionnement
DC
avec pinces amovibles
Non
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
48...48 V
comportement de commutation de l'entraînement
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
2
avec contacts à guidage forcé
Non
type de contact de commutation
contact simple
appareil complet avec socle
Non
avec affichage LED
Oui
indice de protection (IP)
autre
largeur
21.2 mm
hauteur
27.5 mm
profondeur
41.5 mm
Relais industriel enfichable, 2 contacts inverseurs, avec forçage-test, LED d'état et affichage mécanique, diode de roue libre, polarité A1+, A2-, tension de bobine : 48V DC