Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Relais de sécurité - 2702902

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Relais de sécurité

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - autre

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e

  • SIL conformément à IEC 61508 - 3

  • évaluation des entrées - à un et deux canaux

  • modèle - appareil de base

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626458564

Réf. Sonepar

00126003554

Réf. Fournisseur

2702902

Marque

Phoenix Contact

catégorie d'arrêt selon IEC 60204:

autre

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

SIL conformément à IEC 61508:

3

évaluation des entrées:

à un et deux canaux

modèle:

appareil de base

adapté à la surveillance de commutateurs de position:

Oui

adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:

Oui

adapté à la surveillance de vannes:

Non

adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:

Oui

adapté à la surveillance de capteurs tactiles:

Non

adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:

Oui

adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

avec pinces amovibles:

Oui

avec entrée de démarrage:

Non

avec fonction muting:

Non

avec boucle de retour:

Oui

retardement du déclenchement:

0.25...0.25 s

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:

2

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:

0

avec homologation BG BIA:

Non

avec homologation selon UL:

Non

largeur:

17.5 mm

hauteur:

116.6 mm

profondeur:

114.5 mm

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

24...24 V

Relais de sécurité esclave IO-Link pour arrêt d'urgence, portes de protection et barrière lumineuse, jusqu'à SIL 3/PL e, 2 circuits d'entrées, démarrage automatique ou manuel, 2 circuits à fermeture,bloc de jonction Push-In