Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Phoenix Contact - Relais de securite

Phoenix Contact - Relais de securite

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 19.2...19.2 V

  • finition de la fonction de commutation des entrées - contact à fermeture

  • avec entrée de démarrage - Non

  • nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact - 2

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4046356966962

Réf. Sonepar

00126700575

Réf. Fournisseur

2700575

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

19.2...19.2 V

finition de la fonction de commutation des entrées

contact à fermeture

avec entrée de démarrage

Non

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact

2

finition du raccordement électrique

autre

montage possible sur barres profilées

Oui

type de tension d'actionnement

DC

avec pinces amovibles

Oui

avec boucle de retour

Oui

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur

0

nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur

0

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

SIL conformément à IEC 61508

3

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

niveau e

avec homologation BG BIA

Non

avec homologation selon UL

Non

largeur

12.5 mm

hauteur

116.6 mm

profondeur

114.5 mm

Relais de sécurité pour commandes bimanuelles suivant la norme EN 574 type IIIC, jusqu'à SILCL 3, cat. 4, PL e, surveillance de la simultanéité < 0,5 s, 2 circuits de validation, US = 24 V CC, raccordement à ressort enfichable