Phoenix Contact - Relais temporise multifonctionnel
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
plage temporelle - 0.01...3.59994e+006 s
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture - 0
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture - 0
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626931791
Réf. Sonepar
00126693179
Réf. Fournisseur
1096429
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
plage temporelle
0.01...3.59994e+006 s
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture
0
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture
0
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur
0
largeur
22.5 mm
hauteur
109 mm
profondeur
114 mm
Relais temporisé multifonctionnel, plage de tension d'alim. de 24 V AC-DC à 240 V AC-DC, 13 fonctions, plage de temps réglable, protect. par mot de passe, entrées pour détecteurs de proximité PNP et NPN, 2 PDT, raccor. vissé.