Phoenix Contact - Relais temporise multifonctionnel
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 24...24 V
nombre de phases primaires - 1
tension de sortie - 24...24 V
fréquence primaire - 50...60 Hz
fréquence secondaire - 50...60 Hz
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626966212
Réf. Sonepar
00126696621
Réf. Fournisseur
1103355
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
tension d'entrée
24...24 V
nombre de phases primaires
1
tension de sortie
24...24 V
fréquence primaire
50...60 Hz
fréquence secondaire
50...60 Hz
interface USB
Non
avec interface de communication RS-232
Non
nombre de phases secondaires
0
SNMP
Non
type de tension
DC
hauteur
109 mm
largeur
22.5 mm
profondeur
114 mm
poids
0.2 kg
possibilité de gestion du réseau
Oui
technologie USV
hors ligne
type de construction
appareil indépendant
modulaire
Oui
efficacité totale
97 %
contact de commutation hors tension
Non
fonction de coupure automatique
Oui
raccordement d'entrée
autre
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
0
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
1
Relais temporisé multifonctionnel, plage de tension d'alim de 24VAC-DCà240VAC-DC, 14fonctions, plage de temps réglable, protect par mot de passe, entrées pour détecteurs de proximité PNP et NPN, 2PDT, raccordement Push-in