Phoenix Contact - Repartiteur en Y - 1424748


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - M12
type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté champ - droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 8
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626384719
Réf. Sonepar
00126424748
Réf. Fournisseur
1424748
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition raccordement électrique, côté champ:
M12
type de contact à fiche, côté champ:
mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
8
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
sans halogène:
Non
avec affichage LED:
Non
blindé:
Oui
type de câble:
multiconducteur
réticulé:
Non
matériau du corps de base de contact:
CuZn
matériau du revêtement de contact:
nickel/or
température extérieure admissible du câble, fixe:
-25...90 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...90 °C
courant assigné In:
2 A
tension assignée (Ue):
30 V