Phoenix Contact - Repérage d'appareil autocollant MM-EML (EX14)R C1 TR/BK - 1116981

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repérage d'appareil autocollant MM-EML (EX14)R C1 TR/BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - autre

  • longueur - 8000 mm

  • transparent - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151043490

Réf. Sonepar

00126104349

Réf. Fournisseur

1116981

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

autre

longueur:

8000 mm

transparent:

Oui

magnétique:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

14 mm

hauteur:

14 mm

Etiquette, Rouleau, transparent/noir, vierge, repérable avec : THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, type de montage: collage, surface utile: sans fin x 12 mm