Phoenix Contact - Repérage de borne ZB 6,6,LGS:FORTL.ZAHLEN 91-100 - 1052345:0091


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 6.6 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017918542825
Réf. Sonepar
00126854282
Réf. Fournisseur
1052345:0091
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
6.6 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui