Phoenix Contact - Repère de fil et câble à attacher US-WMTB (29X8) OG - 0829328


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 13...136 mm
diamètre du câble - 13...13 mm
longueur - 29 mm
largeur - 16 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356613347
Réf. Sonepar
00126661334
Réf. Fournisseur
0829328
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
13...136 mm
diamètre du câble:
13...13 mm
longueur:
29 mm
largeur:
16 mm
couleur:
orange
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
autre
fluorescent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre