Phoenix Contact - Repère de fil et câble à enfiler UC-WMCO 4,9 (12X5) OG - 0827738

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère de fil et câble à enfiler UC-WMCO 4,9 (12X5) OG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 3.6...4.9 mm

  • diamètre du câble - 3.6...4.9 mm

  • longueur - 12 mm

  • largeur - 5 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356445665

Réf. Sonepar

00126827738

Réf. Fournisseur

0827738

Marque

Phoenix Contact

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

3.6...4.9 mm

diamètre du câble:

3.6...4.9 mm

longueur:

12 mm

largeur:

5 mm

couleur:

orange

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

Repère pour conducteur, Planche, orange, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 3,6 ... 4,9 mm, surface utile: 12 x 5 mm