Phoenix Contact - Repère de fil et câble à insérer US-WMT (18X4) GN - 0829299

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Repère de fil et câble à insérer US-WMT (18X4) GN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • longueur - 0.5 mm

  • largeur - 18 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356612708

Réf. Sonepar

00126829299

Réf. Fournisseur

0829299

Marque

Phoenix Contact

modèle:

autre

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

longueur:

0.5 mm

largeur:

18 mm

couleur:

vert

type:

à paroi moyenne

transparent:

Non

fluorescent:

Non

crantage:

sans

matériau:

autre

magnétique:

Non

sans halogène:

Non

largeur:

4.3 mm

hauteur:

18 mm

mode de pose:

différer

Repères pour câble, Carte, vert, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 0,6 ... 22 mm, surface utile: 18 x 4 mm