Phoenix Contact - Repere pour cable sans halogene en cartouche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 6...6 mm
diamètre du câble - 6...6 mm
longueur - 14.4 mm
largeur - 75 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4063151041847
Réf. Sonepar
00126104184
Réf. Fournisseur
1116207
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
étiquette
diamètre du conducteur
6...6 mm
diamètre du câble
6...6 mm
longueur
14.4 mm
largeur
75 mm
crantage
sans
matériau
plastique
couleur
blanc
transparent
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
sans
mode de pose
serrer
Repères pour câble, Rouleau, blanc-noir, vierge, repérable avec: THERMOMARKGO, type de montage: Montage de serre-câbles, surface utile: 55mmx13,4mm, Nombre d'étiquettes: 20